pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA204/10MC TUBETTO SOFT L=10 MM D=6A10 MC=2000 PZ - 204/10MC

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA204/10MC TUBETTO SOFT L=10 MM D=6A10 MC=2000 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Dentatura - Senza

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del cavo - 6...10 mm

  • Lunghezza - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8013166518243

Codice prodotto

GRA204/10MC

Cod. produttore

204/10MC

Produttore

GRA

Tipologia:

Altro

Dentatura:

Senza

Materiale:

Plastica

Diametro del cavo:

6...10 mm

Lunghezza:

10 mm

Colore:

Altro

Trasparente:

Con etichetta:

no

Stampa:

Senza

Tipo di montaggio:

Inserire

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA204/10MC - TUBETTO SOFT L 10 MM D 6A10 MC 2000 PZ