GRAFOPLAST SRL - GRA204/10 TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 10 MM D=6A10 500 - 204/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Dentatura - Senza
Materiale - Plastica
Diametro del cavo - 6...10 mm
Lunghezza - 10 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8013166198001
Codice prodotto
GRA204/10
Cod. produttore
204/10
Produttore
GRA
Tipologia:
Altro
Dentatura:
Senza
Materiale:
Plastica
Diametro del cavo:
6...10 mm
Lunghezza:
10 mm
Colore:
Altro
Trasparente:
sì
Con etichetta:
no
Stampa:
Senza
Tipo di montaggio:
Inserire
GRAFOPLAST: TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 10 MM D 6A10 500, Sistema di marcatura cavo



