GRAFOPLAST SRL - GRA203/15MC TUBETTO SOFT L=15 MM D=4A7 MC= 2000 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 4...7 mm
Colore - Altri
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013166197134
Codice prodotto
GRA203/15MC
Cod. produttore
203/15MC
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
4...7 mm
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
15 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
GRAFOPLAST: TUBETTO SOFT L 15 MM D 4A7 MC 2000 PZ, Sistema di marcatura cavo


