pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA203/12MC TUBETTO SOFT L=12 MM D=4A7 MC=2000 PZ - 203/12MC

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA203/12MC TUBETTO SOFT L=12 MM D=4A7 MC=2000 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Dentatura - Senza

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del cavo - 4...7 mm

  • Lunghezza - 12 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166518199

Codice prodotto

GRA203/12MC

Cod. produttore

203/12MC

Produttore

GRA

Tipologia:

Altro

Dentatura:

Senza

Materiale:

Plastica

Diametro del cavo:

4...7 mm

Lunghezza:

12 mm

Colore:

Altro

Trasparente:

Con etichetta:

no

Stampa:

Senza

Tipo di montaggio:

Inserire

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA203/12MC - TUBETTO SOFT L 12 MM D 4A7 MC 2000 PZ