pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA203/12 TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 12 MM D=4A7 500 P - 203/12

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA203/12 TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 12 MM D=4A7 500 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Dentatura - Senza

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del cavo - 4...7 mm

  • Lunghezza - 12 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8013166197059

Codice prodotto

GRA203/12

Cod. produttore

203/12

Produttore

GRA

Tipologia:

Altro

Dentatura:

Senza

Materiale:

Plastica

Diametro del cavo:

4...7 mm

Lunghezza:

12 mm

Colore:

Altro

Trasparente:

Con etichetta:

no

Stampa:

Senza

Tipo di montaggio:

Inserire

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA203/12 - TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 12 MM D 4A7 500 P