GRAFOPLAST SRL - GRA203/10MC TUBETTO SOFT L=10 MM D=4A7 MC= 3000 PZ - 203/10MC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Dentatura - Senza
Materiale - Plastica
Diametro del cavo - 4...7 mm
Lunghezza - 10 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 kg CO₂eq
EAN
8013166197035
Codice prodotto
GRA203/10MC
Cod. produttore
203/10MC
Produttore
GRA
Tipologia:
Altro
Dentatura:
Senza
Materiale:
Plastica
Diametro del cavo:
4...7 mm
Lunghezza:
10 mm
Colore:
Altro
Trasparente:
sì
Con etichetta:
no
Stampa:
Senza
Tipo di montaggio:
Inserire
GRAFOPLAST: TUBETTO SOFT L 10 MM D 4A7 MC 3000 PZ, Sistema di marcatura cavo


