GRAFOPLAST SRL - GRA202/10 TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 10 MM D=2A4 1000 - 202/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Dentatura - Senza
Materiale - Plastica
Diametro del cavo - 2...4 mm
Lunghezza - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166195901
Codice prodotto
GRA202/10
Cod. produttore
202/10
Produttore
GRA
Tipologia:
Altro
Dentatura:
Senza
Materiale:
Plastica
Diametro del cavo:
2...4 mm
Lunghezza:
10 mm
Colore:
Altro
Trasparente:
sì
Con etichetta:
no
Stampa:
Senza
Tipo di montaggio:
Inserire
GRAFOPLAST: TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 10 MM D 2A4 1000, Sistema di marcatura cavo


