GRAFOPLAST SRL - GRA201/30 TUBETTO SOFT L=30 MM D=1,5A2,5 MC= 500 P - 201/30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Dentatura - Senza
Materiale - Plastica
Diametro del cavo - 1.5...2.5 mm
Lunghezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 kg CO₂eq
EAN
8013166195451
Codice prodotto
GRA201/30
Cod. produttore
201/30
Produttore
GRA
Tipologia:
Altro
Dentatura:
Senza
Materiale:
Plastica
Diametro del cavo:
1.5...2.5 mm
Lunghezza:
30 mm
Colore:
Altro
Trasparente:
sì
Con etichetta:
no
Stampa:
Senza
Tipo di montaggio:
Inserire
GRAFOPLAST: TUBETTO SOFT L 30 MM D 1 5A2 5 MC 500 P, Sistema di marcatura cavo


