pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA201/23 TUBETTO SOFT L=23 MM D=1,5A2,5 500 PZ - 201/23

GRAFOPLAST SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Dentatura - Senza

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del cavo - 1.5...2.5 mm

  • Lunghezza - 23 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8013166195352

Codice prodotto

GRA201/23

Cod. produttore

201/23

Produttore

GRA

Tipologia:

Altro

Dentatura:

Senza

Materiale:

Plastica

Diametro del cavo:

1.5...2.5 mm

Lunghezza:

23 mm

Colore:

Altro

Trasparente:

Con etichetta:

no

Stampa:

Senza

Tipo di montaggio:

Inserire

GRAFOPLAST: TUBETTO SOFT L 23 MM D 1 5A2 5 500 PZ, Sistema di marcatura cavo