GRAFOPLAST SRL - GRA103/MT TUBETTO D=3A4 1 ROLL 25 MT - 103/MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Dentatura - Senza
Materiale - Plastica
Diametro del cavo - 3...4 mm
Lunghezza - 1000 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 kg CO₂eq
EAN
8013166138106
Codice prodotto
GRA103/MT
Cod. produttore
103/MT
Produttore
GRA
Tipologia:
Altro
Dentatura:
Senza
Materiale:
Plastica
Diametro del cavo:
3...4 mm
Lunghezza:
1000 mm
Colore:
Altro
Trasparente:
sì
Con etichetta:
no
Stampa:
Senza
Tipo di montaggio:
Inserire
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA103/MT - TUBETTO D 3A4 1 ROLL 25 MT


