GRAFOPLAST SRL - GRA101/15 TUBETTO LUNGHEZZA 15 MM D=1A2 1000 PZ - 101/15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Dentatura - Senza
Materiale - Plastica
Diametro del cavo - 1...2 mm
Lunghezza - 15 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 kg CO₂eq
EAN
8013166136102
Codice prodotto
GRA101/15
Cod. produttore
101/15
Produttore
GRA
Tipologia:
Altro
Dentatura:
Senza
Materiale:
Plastica
Diametro del cavo:
1...2 mm
Lunghezza:
15 mm
Colore:
Altro
Trasparente:
sì
Con etichetta:
no
Stampa:
Senza
Tipo di montaggio:
Inserire
GRAFOPLAST: TUBETTO LUNGHEZZA 15 MM D 1A2 1000 PZ, Sistema di marcatura cavo


