pagina iniziale

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC8695BI KASKO D 260 PALPEBRA AV 75W E27 BI - 8695BI

GOCCIA ILLUMINAZIONE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

  • Adatto per montaggio a incasso - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010789020092

Codice prodotto

GOC8695BI

Cod. produttore

8695BI

Produttore

GOC

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Diametro esterno:

260 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

171 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Adatto per montaggio a parete:

sì

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Kasko Tonda con palpebra - Antivandalo. Palpebra e base in alluminio pressofuso. Coppa in policarbonato opale stabilizzata UV. Viti inox testa a brugola. Riflettore precablato in alluminio 99,8 brillantato. Verniciatura a polvere poliestere dopo fosfocromatazione stabilizzata raggi UV. Portalampada situato nella parte alta. Ingresso dal retro o laterale. Colore: bianco. Lampada: E 27 Dulux El L max 145mm 1X75W/20W.