GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC8420BI KASKO D 260 ANELLO 150W E27 BIANCO - 8420BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Alluminio
Con lampada inclusa - no
Portalampada - E27
Confezione
1 PZ
EAN
8010789842021
Codice prodotto
GOC8420BI
Cod. produttore
8420BI
Produttore
GOC
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Alluminio
Con lampada inclusa:
no
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per sospensione:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Materiale della copertura:
Vetro strutturato
Diametro esterno:
260 mm
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo cablaggio:
Non necessario
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
153 mm
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Adatto per montaggio a parete:
sì
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1200...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Un prodotto GOCCIA ILLUMINAZIONE
Scopri la serie GOCCIA ILLUMINAZIONE