pagina iniziale

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC8110BI KASKO OVALE GRIGLIA 100W E27 BIANCO - 8110BI

GOCCIA ILLUMINAZIONE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - no

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010789018150

Codice prodotto

GOC8110BI

Cod. produttore

8110BI

Produttore

GOC

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

no

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Lunghezza:

267 mm

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Larghezza:

166 mm

Esecuzione della griglia:

Opaco

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

125 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

sì

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1200...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Griglia e base in alluminio pressofuso. Coppa in vetro satinato. Viti inox testa a brugola. Riflettore precablato in alluminio 99,8 brillantato. Verniciatura a polvere poliestere dopo fosfocromatazione stabilizzata raggi UV. Ingresso dal retro o laterale.

Un prodotto GOCCIA ILLUMINAZIONE

Scopri la serie GOCCIA ILLUMINAZIONE