pagina iniziale

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5638NE4K MAXI 34W LED 4000K NERA - 5638NE4K

GOCCIA ILLUMINAZIONE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Adatto per configurazione lineare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010789056633

Codice prodotto

GOC5638NE4K

Cod. produttore

5638NE4K

Produttore

GOC

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Con fessure d'aerazione:

no

efficienza luminosa della lampada:

100...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3400...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

116 mm

Altezza/profondità:

116 mm

Lunghezza:

551 mm

Maxi Led - Struttura di base come versione fluorescente. Schermo opale in vetro ultrawhite con luce diffusa. Sicurezza fotobiologica: gruppo di rischio 0 in accordo alla norma EN 62 471:08. Moduli lineari Led a 24V tensione costante. CRI 85. Driver 230V 50Hz incorporato. Vita: L80B20 60.000 h con decadimento max del 20%. Altre tonalità di Led a richiesta. LED 34W 3400lm 4000K. Nero.