pagina iniziale

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5638NE3K MAXI 34W LED 3000K NERA - 5638NE3K

GOCCIA ILLUMINAZIONE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010789066304

Codice prodotto

GOC5638NE3K

Cod. produttore

5638NE3K

Produttore

GOC

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Resistenza agli urti:

IK08

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

551 mm

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Larghezza:

116 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

116 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per potenza lampada:

34...34 W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

efficienza luminosa della lampada:

100...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3400...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Maxi Led - Struttura di base come versione fluorescente. Schermo opale in vetro ultrawhite con luce diffusa. Sicurezza fotobiologica: gruppo di rischio 0 in accordo alla norma EN 62 471:08. Moduli lineari Led a 24V tensione costante. CRI 85. Driver 230V 50Hz incorporato. Vita: L80B20 60.000 h con decadimento max del 20%. Altre tonalità di Led a richiesta. LED 34W 3400lm 3000K. Nero.