GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5608NE3K SMALL 8,5W LED 3000K NERA - 5608NE3K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Nero
Materiale del corpo - Alluminio
Con sensore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8010789062160
Codice prodotto
GOC5608NE3K
Cod. produttore
5608NE3K
Produttore
GOC
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Nero
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Resistenza agli urti:
IK08
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per sospensione:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
207 mm
Materiale della copertura:
Vetro opalino
Larghezza:
116 mm
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Altezza/profondità:
116 mm
Uscita della luce:
Diretto
Colore luce:
Bianco
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Con fessure d'aerazione:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
efficienza luminosa della lampada:
100...0 lm/W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
850...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no


