GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5606NE SMALL 60W E27 NERA - 5606NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - Lampada a incandescenza
Colore del corpo - Nero
Materiale del corpo - Alluminio
Con sensore di movimento - no
Con lampada inclusa - no
Confezione
1 PZ
EAN
8010789560611
Codice prodotto
GOC5606NE
Cod. produttore
5606NE
Produttore
GOC
Tipo lampada:
Lampada a incandescenza
Colore del corpo:
Nero
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
no
Resistenza agli urti:
IK00
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
no
Lunghezza:
116 mm
Materiale della copertura:
Vetro opalino
Larghezza:
208 mm
Tipo cablaggio:
Non necessario
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
116 mm
Uscita della luce:
Diretto
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Un prodotto GOCCIA ILLUMINAZIONE
Scopri la serie GOCCIA ILLUMINAZIONE