GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5510GR3K I-MAGO 7,5W LED 3000K GRAFITE - 5510GR3K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Grigio
Materiale del corpo - Alluminio
Potenza totale - 7.5 W
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
193 Kg CO₂-eq
EAN
8010789056312
Codice prodotto
GOC5510GR3K
Cod. produttore
5510GR3K
Produttore
GOC
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del corpo:
Alluminio
Potenza totale:
7.5 W
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Altezza/profondità:
415 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con sensore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Stele
Con fotocellula:
no
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore luce:
Bianco
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
4
Apparecchio cablato:
sì
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Diametro:
60 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
750...0 lm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Corrente nominale:
500...500 mA


