pagina iniziale

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5500IN4K I-MAGO 6W LED 4000K INOX - 5500IN4K

GOCCIA ILLUMINAZIONE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Potenza totale - 7.5 W

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

193 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8010789046993

Codice prodotto

GOC5500IN4K

Cod. produttore

5500IN4K

Produttore

GOC

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Acciaio inox

Materiale del corpo:

Alluminio

Potenza totale:

7.5 W

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Altezza/profondità:

415 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Stele

Con fotocellula:

no

Con lampada inclusa:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

4

Apparecchio cablato:

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro:

60 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

750...0 lm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Corrente nominale:

500...500 mA

I-Mago Inox AISI 316L - Apparecchio da giardino di forma cilindrica per installazione su palo. Struttura: coppa in policarbonato trasparente stabilizzato anti UV. Corpo completo di scatola di cablaggio in tecnopolimero autoestinguente con anello di raccordo in alluminio verniciato o cromato. Doppio ingresso per alimentazione passante. Circuito di 4 Led 7,5W totali di nuova generazione inserito in testa e rivolto verso il basso. Vita garantita 60.000 h con successivo scadimento max del 20%. Driver incorporato. Pali in inox AISI 316L con piede in inox AISI 316L. Finitura. Per inox: spazzolato e lucidato. Costruito in conformità alle norme europee EN 60598-1:2015 CE. Diffusore in policarbonato trasparente. Parti interne in alluminio satinato. Led 7,5W 750lm 4000K CRI 85 500mA. Colore Inox AISI 316L.