pagina iniziale

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5500IN3K I-MAGO 6W LED 3000K INOX - 5500IN3K

GOCCIA ILLUMINAZIONE
copiacopia
GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5500IN3K I-MAGO 6W LED 3000K INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Altro

  • Con fotocellula - no

  • Con sensore di movimento - no

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010789056183

Codice prodotto

GOC5500IN3K

Cod. produttore

5500IN3K

Produttore

GOC

Tipo di apparecchio:

Altro

Con fotocellula:

no

Con sensore di movimento:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

500...500 mA

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK10

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

750...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

235 mm

Altezza/profondità:

415 mm

Lunghezza:

60 mm

Diffusore in policarbonato trasparente. Parti interne in alluminio satinato. Scatola cablaggio in tecnopolimero. Driver incorporato / 500mA. Gruppo di 4 led. Vita: L80B20 60.000 h con decadimento max del 20%. Altre tonalità di Led a richiesta7,5W. 3000K