GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5482 QUANTUM 6 MOD. CONTROCASSA - 5482

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera
Materiale - Plastica
Altezza/Profondità di inserimento - 53 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010789045552
Codice prodotto
GOC5482
Cod. produttore
5482
Produttore
GOC
Applicazione:
Per calcestruzzo gettato in opera
Materiale:
Plastica
Altezza/Profondità di inserimento:
53 mm
Controcassa da incasso a muro in tecnopolimero completa di coperchio antisfondamento da calcestruzzo. Materiale: polipropilene a iniezione, passacavo a pressione OL20056, Viti inox 3.5 x 16. Incassabile sia in gettate di calcestruzzo che in muri di mattoni. Adatta a ricevere tubi corrugati diam.25mm max
Un prodotto GOCCIA ILLUMINAZIONE
Scopri la serie GOCCIA ILLUMINAZIONE


