GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5359 STAMP CONTROCASSA PER 5323 - 5359

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Parete forata
Adatto per apparecchi di illuminazione led - sì
Materiale - Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione bassa tensione - no
Larghezza di montaggio - 187 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010789083882
Codice prodotto
GOC5359
Cod. produttore
5359
Produttore
GOC
Applicazione:
Parete forata
Adatto per apparecchi di illuminazione led:
sì
Materiale:
Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione bassa tensione:
no
Larghezza di montaggio:
187 mm
Adatto per apparecchi di illuminazione in bassissima tensione:
no
Con vano per apparecchi di servizio:
no
Lunghezza di montaggio:
187 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
72 mm


