GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5223NE4K SUPERMAXI 58W LED 4000K 1348MM NERA - 5223NE4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Nero
Materiale del corpo - Alluminio
Con sensore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8010789056718
Codice prodotto
GOC5223NE4K
Cod. produttore
5223NE4K
Produttore
GOC
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Nero
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Resistenza agli urti:
IK10
Tensione nominale:
24...24 V
Adatto per sospensione:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
1348 mm
Materiale della copertura:
Vetro opalino
Larghezza:
116 mm
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Altezza/profondità:
116 mm
Uscita della luce:
Diretto
Colore luce:
Bianco
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Con fessure d'aerazione:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
efficienza luminosa della lampada:
97.41...0 lm/W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
5650...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no


