GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC4780BI MARINA TONDA ANELLO 100W E27 BI - 4780BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Plastica
Con sensore di movimento - no
Con lampada inclusa - no
Confezione
1 PZ
EAN
8010789009363
Codice prodotto
GOC4780BI
Cod. produttore
4780BI
Produttore
GOC
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Plastica
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
no
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Materiale della copertura:
Vetro strutturato
Diametro esterno:
240 mm
Tipo cablaggio:
Non necessario
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
140 mm
Uscita della luce:
Diretto
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Un prodotto GOCCIA ILLUMINAZIONE
Scopri la serie GOCCIA ILLUMINAZIONE


