GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC4654BL FILTRO DICROICO STRIKE 2 BLU - 4654BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Filtro colorato
Tipo fascio luminoso - Simmetrico
Colore - Blu
Materiale - Vetro
Uscita della luce - Diretto
Confezione
1 PZ
EAN
8010789008472
Codice prodotto
GOC4654BL
Cod. produttore
4654BL
Produttore
GOC
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Filtro colorato
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Colore:
Blu
Materiale:
Vetro
Uscita della luce:
Diretto
Diametro:
200 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Strutturato
Un prodotto GOCCIA ILLUMINAZIONE
Scopri la serie GOCCIA ILLUMINAZIONE


