pagina iniziale

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC2895BI MARINA PALPEBRA AV 75W E27 BIANCA - 2895BI

GOCCIA ILLUMINAZIONE
copiacopia
GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC2895BI MARINA PALPEBRA AV 75W E27 BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada inclusa -

  • Portalampada - E27

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010789001336

Codice prodotto

GOC2895BI

Cod. produttore

2895BI

Produttore

GOC

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada inclusa:

Portalampada:

E27

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Idoneo per l'installazione su superfici:

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Apparecchio cablato:

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

270 mm

Plafoniera per esterno in policarbonato.Struttura: diffusore in vetro opale o policarbonato opale per antivandalo. Corpo, anello, griglia e palpebra in policarbonato verniciato con trattamento anti UV. Riflettore in alluminio 99,8 brillantato e precablato. Ingresso cavi dal retro o laterale. Possibile alimentazione passante. Sorgenti luminose a basso consumo. Finitura: verniciatura a spruzzo con resina poliuretanica stabilizzata anti UV. 75W. E27