pagina iniziale

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC2201NE JACK TONDA 75W E27 NERO - 2201NE

GOCCIA ILLUMINAZIONE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Con lampada inclusa - no

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010789040069

Codice prodotto

GOC2201NE

Cod. produttore

2201NE

Produttore

GOC

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Plastica

Con lampada inclusa:

no

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Diametro esterno:

274 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

96 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

sì

Struttura in policarbonato nero. Completo di base, cablaggio, vetro e cornice. Coppa in vetro satinato. Ingresso cavi dal retro o laterale mediante passacavo o giunto tubo/scatola. Alimentazione passante consentita. Viti inox. Lampade a basso consumo.

Un prodotto GOCCIA ILLUMINAZIONE

Scopri la serie GOCCIA ILLUMINAZIONE