pagina iniziale

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC2191NE3K JACK TONDA ANTIV.10W LED 3000K NERO - 2191NE3K

GOCCIA ILLUMINAZIONE
copiacopia
GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC2191NE3K JACK TONDA ANTIV.10W LED 3000K NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010789071919

Codice prodotto

GOC2191NE3K

Cod. produttore

2191NE3K

Produttore

GOC

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Resistenza agli urti:

IK08

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Diametro esterno:

274 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

108.5 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

efficienza luminosa della lampada:

101.42...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1420...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Plafoniera della Serie JACK con applicativo Led. Struttura: diffusore in vetro stampato o policarbonato opale. Corpo in policarbonato con trattamento anti UV. La plafoniera è composta dalla base in forma tonda o ovale con relativo cablaggio, vetro e guarnizione e dalle PDVFKHUHGLULYHVWLPHQWR (fornite a parte) con inserimento a scatto, che determinano l'aspetto finale della lampada. Palo in alluminio per l’installazione in giardino. Ingresso cavi dal retro o laterale. Sorgente luminosa a basso consumo o aLed di nuova generazione, con vita garantita 50.000 h con successivo scadimento max del 20%. Driver incorporato. 14W. 1420 lm. 3000 K. Colore Nero