GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1941 GIUNTO DI CONNESSIONE IP68 - 1941

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Giunto/raccordo diritto
Numero di fili - 3
Colore - Nero
Sezione nominale - 2.5 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
8010789077850
Codice prodotto
GOC1941
Cod. produttore
1941
Produttore
GOC
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Giunto/raccordo diritto
Numero di fili:
3
Colore:
Nero
Sezione nominale:
2.5 mm²
CLOCK - Giunti stagni - Giunto di connessione IP68 per cavi 3x2,5 mm2.


