GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1591IN PASSUM CALOTTA INOX D70 1X90° - 1591IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Copertura
Materiale - Acciaio inox
Colore - Acciaio inox
Altezza - 20.5 mm
Diametro - 70.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010789079922
Codice prodotto
GOC1591IN
Cod. produttore
1591IN
Produttore
GOC
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Copertura
Materiale:
Acciaio inox
Colore:
Acciaio inox
Altezza:
20.5 mm
Diametro:
70.5 mm
Passum Sidewards Ø 70. Calotte di chiusura. Inox AISI 316L.


