pagina iniziale

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1496 PASSUM UP D 125 INOX 5W GU10 - 1496

GOCCIA ILLUMINAZIONE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Con lampada inclusa - sì

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010789079847

Codice prodotto

GOC1496

Cod. produttore

1496

Produttore

GOC

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Acciaio inox

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Portalampada:

GU10

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Diametro esterno:

107 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Carico max.:

2000 kg

Corrente nominale:

350...350 mA

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lunghezza:

112 mm

Serie da incasso a terra/parete.Struttura: corpo lampada in alluminio primario a basso contenuto di rame, verniciato con polveri poliestere anticorrosione dopo fosfocromatazione, oppure in acciaio INOX AISI 316L. Disponibile in 4 diametri: ø 125 mm. Carico massimo da 2.000 a 3.500 Kg. Su richiesta anche opale e antiscivolo. Corpo lampada fornito con vetro e 0,5 m di cavo interrabile H07RN-F con giunto di connessione IP68 solo con flangia intercambiabile. Controcasse a ridotto spessore in tecnopolimero stabilizzato. La versione ø 125 ultraflat con vetro opale si interfaccia con cassaforma h=115 mm totale. Le flange di chiusura sono fornite a parte: tonde in alluminio primario a doppia verniciatura; tonde e quadre in INOX AISI 316L con viti inox a brugola.5W. GU10