GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC14953K PASSUM UP D125 INOX 4W LED 38°3000K - 14953K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Acciaio inox
Materiale della copertura - Vetro strutturato
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8010789079786
Codice prodotto
GOC14953K
Cod. produttore
14953K
Produttore
GOC
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Acciaio inox
Materiale della copertura:
Vetro strutturato
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
350...350 mA
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Grado di protezione (IP):
IP67
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per potenza lampada:
4...4 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
410...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Diametro esterno:
107 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
112 mm
Carico max.:
2000 kg
Calpestabile da veicoli:
no