GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC14844K PASSUM D70 INOX 3W LED 4000K 24V DC - 14844K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Acciaio inox
Materiale della copertura - Vetro strutturato
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8010789079588
Codice prodotto
GOC14844K
Cod. produttore
14844K
Produttore
GOC
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Acciaio inox
Materiale della copertura:
Vetro strutturato
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Grado di protezione (IP):
IP67
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Adatto per potenza lampada:
3...3 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
185...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Diametro esterno:
61 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
66.5 mm
Carico max.:
2000 kg
Calpestabile da veicoli:
no