pagina iniziale

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC14843K PASSUM D70 INOX 3W LED 3000K 24V DC - 14843K

GOCCIA ILLUMINAZIONE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 66.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010789079571

Codice prodotto

GOC14843K

Cod. produttore

14843K

Produttore

GOC

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

66.5 mm

Con lampada inclusa:

Tensione nominale:

24...24 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Diametro esterno:

61 mm

Apparecchio cablato:

no

Adatto per potenza lampada:

3...3 W

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Carico max.:

2000 kg

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

185...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Materiale: acciaio inox AISI 316L. Adatto per l’installazione a parete o pavimento. Temperatura sul diffusore < 40°C / Carico max 2000 Kg se montata su controcassa Goccia / CRI 80. Insieme cassaforma + corpo lampada + calotta per uso calpestabile + carrabile. Driver esterno a fornire separatamente a 24V DC per collegamento in parallelo. 3W 185 lm 3000K 24 VDC.