GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1482 PASSUM UP RGBW D245 32W MAX LED 30° - 1482

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Acciaio inox
Con lampada inclusa - sì
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8010789074088
Codice prodotto
GOC1482
Cod. produttore
1482
Produttore
GOC
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Acciaio inox
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Diametro esterno:
218 mm
Apparecchio cablato:
sì
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Colore luce:
RGBW
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Calpestabile da veicoli:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Carico max.:
3500 kg
Corrente nominale:
350...350 mA
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
525...0 lm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Lunghezza:
265.5 mm