GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC14424K18 PASSUM D245 ALL.29,5W LED 18° 4000K - 14424K18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Alluminio
Altezza/Profondità di inserimento - 265.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010789078857
Codice prodotto
GOC14424K18
Cod. produttore
14424K18
Produttore
GOC
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Alluminio
Altezza/Profondità di inserimento:
265.5 mm
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio stretto 10-20°
Diametro esterno:
218 mm
Apparecchio cablato:
sì
Adatto per potenza lampada:
29...29 W
Materiale della copertura:
Vetro strutturato
Colore luce:
Bianco
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Calpestabile da veicoli:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Carico max.:
3500 kg
Corrente nominale:
350...350 mA
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
3600...0 lm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)