GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC14334K18 PASSUM D180 ALLUM.16W LED 18° 4000K - 14334K18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Alluminio
Materiale della copertura - Vetro strutturato
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8010789085428
Codice prodotto
GOC14334K18
Cod. produttore
14334K18
Produttore
GOC
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale della copertura:
Vetro strutturato
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
500...500 mA
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio stretto 10-20°
Grado di protezione (IP):
IP67
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per potenza lampada:
15...15 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1950...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Diametro esterno:
156.5 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
128.5 mm
Carico max.:
3500 kg
Calpestabile da veicoli:
no