pagina iniziale

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC14334K PASSUM D180 ALLUM.16W LED 38° 4000K - 14334K

GOCCIA ILLUMINAZIONE
copiacopia
GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC14334K PASSUM D180 ALLUM.16W LED 38° 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Materiale della copertura - Vetro strutturato

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010789085411

Codice prodotto

GOC14334K

Cod. produttore

14334K

Produttore

GOC

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

500...500 mA

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Grado di protezione (IP):

IP67

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per potenza lampada:

15...15 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1950...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

156.5 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

128.5 mm

Carico max.:

3500 kg

Calpestabile da veicoli:

no

La Serie PASSUM di lampade da incasso è composta da una nuova generazione di apparecchi che risolvono al meglio le esigenze di illuminazione verso l’alto o radente sul terreno. Si distinguono per le soluzioni tecniche innovative, la componibilità e le particolarità costruttive, totalmente e orgogliosamente italiane, che consentono di garantire resistenza, bassa temperatura superficiale, perfetta tenuta stagna, resistenza alla corrosione, carrabilità, intercambiabilità delle coppe o degli anelli di finitura e versatilità di installazione. Le particolari soluzioni di basculaggio o di orientamento del corpo illuminante a LED o tradizionale, consentono di regolare l’inclinazione della luce per una perfetta illuminazione delle superfici. 15W. 1950 lm. 4000 K.D=180 mm. 38°