GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC14274K PASSUM SIDEW.D125 ALL. 4W LED 4000K - 14274K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Alluminio
Materiale della copertura - Vetro trasparente
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8010789074033
Codice prodotto
GOC14274K
Cod. produttore
14274K
Produttore
GOC
Tipo lampada:
LED sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
350...350 mA
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Regolabile:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Grado di protezione (IP):
IP67
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
380...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Diametro esterno:
107 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
112 mm
Carico max.:
2000 kg
Calpestabile da veicoli:
sì
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì