pagina iniziale

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1424 PASSUM UP D 125 ALLUMINIO 5W GU10 - 1424

GOCCIA ILLUMINAZIONE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Altezza/Profondità di inserimento - 112 mm

  • Con lampada inclusa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010789075610

Codice prodotto

GOC1424

Cod. produttore

1424

Produttore

GOC

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Colore del corpo:

Alluminio

Altezza/Profondità di inserimento:

112 mm

Con lampada inclusa:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Portalampada:

GU10

Regolabile:

sì

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Diametro esterno:

107 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo cablaggio:

Non necessario

Calpestabile da veicoli:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

sì

Passum Up Ø 125 - Corpo lampada - Alluminio. Materiale: lega Al primario a basso tenore di rame con verniciatura anticorrosione. Adatto per l’installazione a parete o pavimento. Temperatura sul vetro < 40°C / Carico max 2000 Kg. Insieme cassaforma + corpo lampada + flangia per uso calpestabile + carrabile. Per GU10 driver non necessario. Ottica basculante ±8°. Apparecchio fornito senza sorgente luminosa. CONFORMITÀ EN 60598-1:2015 + EN 60598-2-13:2006+A1:2012. Lampada Alogena GU10 5W. IP67 IK10 (20joules) classe I.