GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC14223K18 PASSUM D125 ALLUM. 8W LED 18° 3000K - 14223K18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Alluminio
Altezza/Profondità di inserimento - 112 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010789078789
Codice prodotto
GOC14223K18
Cod. produttore
14223K18
Produttore
GOC
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Alluminio
Altezza/Profondità di inserimento:
112 mm
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio stretto 10-20°
Diametro esterno:
107 mm
Apparecchio cablato:
sì
Adatto per potenza lampada:
6.5...6.5 W
Materiale della copertura:
Vetro strutturato
Colore luce:
Bianco
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Calpestabile da veicoli:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Carico max.:
3500 kg
Corrente nominale:
500...500 mA
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
650...0 lm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)


