GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC14163K PASSUM D70 ALLUM.3W LED 3000K 24VDC - 14163K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Alluminio
Materiale della copertura - Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8010789076020
Codice prodotto
GOC14163K
Cod. produttore
14163K
Produttore
GOC
Tipo lampada:
LED sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Grado di protezione (IP):
IP67
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
185...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Diametro esterno:
61 mm
Carico max.:
2000 kg
Calpestabile da veicoli:
sì
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì