GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC14014K PASSUM UP D125 U.FLAT 8W LED 4000K - 14014K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Alluminio
Materiale della copertura - Vetro opalino
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8010789074200
Codice prodotto
GOC14014K
Cod. produttore
14014K
Produttore
GOC
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale della copertura:
Vetro opalino
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Grado di protezione (IP):
IP67
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
355...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Diametro esterno:
125 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
58 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
107 mm
Carico max.:
2000 kg
Calpestabile da veicoli:
sì