pagina iniziale

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC14013K PASSUM UP D125 U.FLAT 8W LED 3000K - 14013K

GOCCIA ILLUMINAZIONE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 107 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010789075993

Codice prodotto

GOC14013K

Cod. produttore

14013K

Produttore

GOC

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Diametro foro montaggio ad incasso:

107 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Alluminio

Altezza/Profondità di inserimento:

58 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Diametro esterno:

125 mm

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Carico max.:

2000 kg

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

800...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Passum Up Ø125 Ultraflat - Materiale: lega Al primario a basso tenore di rame con verniciatura anticorrosione. Adatto per l’installazione a parete o pavimento. Temperatura sul vetro < 40°C / Carico max 2000 Kg / CRI 80. Insieme cassaforma + corpo lampada+ flangia per uso calpestabile + carrabile. Driver incorporato. Ottica fissa / Apertura del fascio 90° / Vetro opale. Altre tonalità di Led a richiesta. Vita: L80B20 60.000 ore con decremento massimo del 20%. LED 8W 800lm 3000K.