pagina iniziale

EATON INDUSTRIES - 46KU25 46KV 25 AMP LINK - 46KU25

EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 25 A

  • Tensione nominale - 46 kV

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Frequenza nominale - 50÷60 Hz

  • Caratteristica di intervento - K

Confezione

  • 25 PZ

EAN

5027590481366

Codice prodotto

KM46KU25

Cod. produttore

46KU25

Produttore

EAO46KU25

Corrente nominale:

25 A

Tensione nominale:

46 kV

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza nominale:

50÷60 Hz

Caratteristica di intervento:

K

Tipo di terminazione:

Universale

Standard:

ANSI

fusibile, Cartuccia fusibile a espulsione, Media tensione, 25 A, AC 46 kV, 787 mm, ANSI, K rapido, universale con testa tonda NEMA a slittamento, protezione del lato primario del trasformatore, alimentatore, batteria di condensatori, ANSI C37-42, potere di apertura 8 kA