GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1095 K3 WRITER SAGOMATORE 30°


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Nero
Materiale - Acciaio
Emissione luminosa - Indiretta
Lunghezza - 113 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010789048065
Codice prodotto
GOC1095
Cod. produttore
1095
Produttore
GOC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Nero
Materiale:
Acciaio
Emissione luminosa:
Indiretta
Lunghezza:
113 mm
Larghezza:
108 mm
Altezza / Profondità:
1 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Perlinato
Sagomatore in acciaio. Colore nero.