pagina iniziale

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1092 K3 WRITER LENTE A 5 LAME - 1092

GOCCIA ILLUMINAZIONE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Lente

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Materiale - Vetro

  • Uscita della luce - Indiretto

  • Lunghezza - 113 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010789048034

Codice prodotto

GOC1092

Cod. produttore

1092

Produttore

GOC

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Lente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Materiale:

Vetro

Uscita della luce:

Indiretto

Lunghezza:

113 mm

Larghezza:

108 mm

Altezza/profondità:

8 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Strutturato

Lente convergente. Vetro in borosilicato purissimo. Asole per regolazione lateraleCompleto di otturatore a saracinesca per accorciare la lama ove richiesto. Telaio nero in acciaio.

Un prodotto GOCCIA ILLUMINAZIONE

Scopri la serie GOCCIA ILLUMINAZIONE