pagina iniziale

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1041BI3K K3 MINILED 1X3W LED 1X70° 3000K BI - 1041BI3K

GOCCIA ILLUMINAZIONE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010789061316

Codice prodotto

GOC1041BI3K

Cod. produttore

1041BI3K

Produttore

GOC

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Resistenza agli urti:

IK10

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

100 mm

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Larghezza:

100 mm

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

102 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

efficienza luminosa della lampada:

61.6...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

185...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

K³ Miniled 1 apertura - Corpo in alluminio. Diffusore in policarbonato anti UV a filo cornice. Ingresso cavi dal retro. Driver 230V incorporato. Led - 700mA - CRI 85. Vita: L80B20 60.000 h con decadimento max del 20%. Altre tonalità di Led a richiesta. Installabile a parete/soffitto ed a terra in giardino con apposito picchetto. LED 1x3W 185lm 3000K - 70°. Colore bianco.