pagina iniziale

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1008BI3K K3 WRITER 2X6,4W LED 2X70° 3000K BI - 1008BI3K

GOCCIA ILLUMINAZIONE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010789061330

Codice prodotto

GOC1008BI3K

Cod. produttore

1008BI3K

Produttore

GOC

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

160 mm

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Larghezza:

160 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

182 mm

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

efficienza luminosa della lampada:

200...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1280...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Apparecchio per esterno di forma cubica, per effetti a parete. Struttura: diffusore in vetro temprato ultrawhite. Corpo in alluminio pressofuso a basso tenore di rame o in inox AISI 316L. Viti inox a brugola in tinta. Interno interamente nero opaco per evitare fastidiose riflessioni luminose. Lenti ottiche e schermi dedicati da inserire in ogni finestra per ottenere effetti speciali. Installabile a parete/soffitto ed a terra in giardino con apposito picchetto. La sorgente Led è orientata di 10° verso laparete per accentuare l'effetto wall-washer. Ingresso cavi dal retro. 2X6,4W. 1280lm. 3000K. Bianco